Beli harga test drain valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  2. Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)
    Mulai

    Rp669.900

    Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)
    atribut:
    • Bore Diameter: Redeyusutoboa
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Ball Material: SUS316
    • Body Material: SCS14A (lost wax precision casting)
    • Fluid Used: Water, oil, gas
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): Fiberglass entry PTFE
    • Material (stem): SUS316
    • Maximum Working Pressure (MPa): 4.12 (cold water, oil, gas)
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  3. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  4. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  5. Onda Check Valve (Katup Cek)
    18%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Check Valve (Katup Cek)
    atribut:
    • Material: Kuningan
  6. Meiji Ball Valve
    Mulai

    Rp499.900

  7. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  8. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  9. Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    Mulai

    Rp309.900

    Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Bore Diameter: Standard bore
    • Class: 400 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas, steam
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Packing): Fiberglass entry PTFE
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  10. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  11. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  12. HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp159.900

  13. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  14. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  15. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
Daftar Harga harga test drain valve Terbaru October 2026
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
Kitz 600 Type SS Ball Valve (Reduce Tobear) UTKM Series (Katup)Rp669.900
KOVA Ball ValveRp13.900
Asahi AV PVC Ball ValveRp439.900
Onda Check Valve (Katup Cek)Rp119.900
Meiji Ball ValveRp499.900
Onda Ball Valve (Stop Kran)Rp109.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp2.199.900
RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp40.999.900
Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)Rp309.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)